曜日別特売
PX278WAVE-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 02760208

PIM入稿画像1

PX278WAVE-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 02760208
PX278WAVE-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 02760208
PX278WAVE-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 02760208
PX278WAVE-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 02760208
PX278WAVE-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 02760208
PX278WAVE-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 02760208
PX278WAVE-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 02760208
PX278WAVE-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 02760208
PX278WAVE-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 02760208
PX278WAVE-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 02760208
PX278WAVE-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 02760208
PX278WAVE-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 02760208
PX278WAVE-O PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio 02760208

PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1個注文コード02760208品番PX278WAVE-O
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,980
販売価格(税別)
36,345

大画面×高画質のモニターも部屋に合わせたカラーでオシャレに

付属品モニター/スタンド/Display Port (1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)表面処理非光沢本体質量(kg)4.4範囲色域:135.76% sRGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能HDR/Adaptive Sync最大応答速度(m/sec)1 (GTG)コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°解像度2560×1440p入力端子Display Port 1.4 (180Hz)/HDMI 2.0 (144Hz) ×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75 (付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ブラック画面サイズ27 インチ最大輝度(cd/m2)350nitsパネル駆動方式Fast IPSリフレッシュレート(Hz)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする