PIM入稿画像1

PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02760226 品番 PX278WAVEB-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,980
販売価格(税別)
36,345

大画面×高画質のモニターも部屋に合わせたカラーでオシャレに

付属品モニター/スタンド/Display Port (1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 表面処理非光沢 本体質量(kg)4.4 範囲色域:135.76% sRGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能HDR/Adaptive Sync 最大応答速度(m/sec)1 (GTG) コントラスト比1000:1 スタンドTilt(傾斜):前5°、後15° 解像度2560×1440p 入力端子Display Port 1.4 (180Hz)/HDMI 2.0 (144Hz) ×2/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75 (付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 色(本体)パステルブルー 画面サイズ27 インチ 最大輝度(cd/m2)350nits パネル駆動方式Fast IPS リフレッシュレート(Hz)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする