PIM入稿画像1

PX27U WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 画面サイズ27インチ 注文コード02760235 品番PX27UWAVE-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77,980
販売価格(税別)
70,891
この商品は画面サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

超画質×高リフレッシュレートでワンランク上のゲーム体験

付属品モニター/スタンド/Display Port (1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 質量(kg)配送:6.5、本体:4.4 表面処理非光沢 範囲色域:121.76% sRGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能HDR/Adaptive Sync 最大応答速度(m/sec)1 (GTG) コントラスト比1000:1 スタンドTilt(傾斜): 前 5°、後 15° 解像度3840×2160p(4K) 入力端子HDMI 2.1(160Hz)×2/Display Port 1.4(160Hz)×2/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ27インチ アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400 パネル駆動方式Fast IPS リフレッシュレート(Hz)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする