付属品モニター/スタンド/Display Port (1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)
質量(kg)配送:6.5、本体:4.4
表面処理非光沢
範囲色域:121.76% sRGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)
機能HDR/Adaptive Sync
最大応答速度(m/sec)1 (GTG)
コントラスト比1000:1
スタンドTilt(傾斜): 前 5°、後 15°
解像度3840×2160p(4K)
入力端子HDMI 2.1(160Hz)×2/Display Port 1.4(160Hz)×2/イヤホンジャック
VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)
スピーカー3W×2
色(本体)パステルピンク
画面サイズ27インチ
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)400
パネル駆動方式Fast IPS
リフレッシュレート(Hz)160