OHSATO(大里)
プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
1箱(20本)
1箱(40本)
1箱(50本)
1箱(60本)
1箱(100本)
¥799
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
12
6
8
10
12
15
20
25
30
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
02760297
品番
M3x12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
コンテナボックス形状のパーツケースに六角穴付きボルト(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
用途
ねじの仕分けや整理に。
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.5
レンチサイズ(mm)
2.5
ねじの呼び
M3
入数(本)
ねじ:100
材質
ステンレス
色
パーツケース:赤
頭部形状
六角穴付き
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目