付属品クイックインスタレーションガイド
仕様【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】±80度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream V対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定・イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/曇アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)。、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・フォーカス:ズーム/フォーカス・プライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出、【VADPパッケージ】ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ(1年間無償トライアル)・VIVOCloud、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上
質量(g)353
消費電力(W)最大3.6
角度(°)【チルト】65
対応OSMicrosoft Windows 10、Mac 10.12(Chromeのみ)
レンズ固定焦点
対応【オーディオ】音声入力
寸法(Φ×mm)82×122
インターフェース【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨
解像度【画像】2560×1920(5MP)
保証期間【ライセンス延長期間】5年
焦点距離(mm)f=2.8
S/N比66dB
安全規格EMC:CE (EN 55032 Class B/EN 55024)/FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)/RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)安全性:UL (UL 62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/IEC/EN 60950-22/IEC/EN 62471)環境:IK10 (IEC 62262)IA:BIS (IS 13252)
確度【撮影】水平:103度、垂直:76度、対角:134度
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 2
シャッター速度(秒)1/5〜1/32000
内蔵RAM512MB
有効距離(m)5
絞りF2.0
光量(Lx)最低0.03・ F2.0 (カラ-)<0.005・ F2.0(白黒)
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
圧縮方法G.711/G.726
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
インジケータ【LED】電源および動作状態
フレームレート最大20 fps @ 2560×1920
アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・システムブート、【イベント】eメール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカード・プッシュ通知を使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード
動作温度範囲(℃)起動時:-10〜50、動作時:-10〜50
対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画
湿度(%)90
セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理