OHSATO(大里)
プラケースラックコンテナ入りスプリングワッシャー2号(ばね座金)(ステンレス/SUS304)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100枚)
呼び寸法(mm)
8
注文コード
02760577
品番
8MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
コンテナボックス形状のパーツケースにばね座金2号(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
用途
ねじの仕分けや整理に。
呼び寸法(mm)
8
入数
座金:100
材質
ステンレス/SUS304
色
パーツケース:青
種類
ばね座金
規格
2号
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応