OHSATO(大里)
プラケースラックコンテナ入りスプリングワッシャー2号(ばね座金)(ステンレス/SUS304)
コンテナボックス形状のパーツケースにばね座金2号(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
用途
ねじの仕分けや整理に。
材質
ステンレス/SUS304
色
パーツケース:青
種類
ばね座金
規格
2号
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02760392
5MM
1箱(300枚)
5
座金:300
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760577
8MM
1箱(100枚)
8
座金:100
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760769
6MM
1箱(200枚)
6
座金:200
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761110
4MM
1箱(300枚)
4
座金:300
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761268
3MM
1箱(300枚)
3
座金:300
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください