曜日別特売
6MM プラケースラックコンテナ入りスプリングワッシャー2号(ばね座金)(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02760769

6MM プラケースラックコンテナ入りスプリングワッシャー2号(ばね座金)(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02760769
6MM プラケースラックコンテナ入りスプリングワッシャー2号(ばね座金)(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02760769
6MM プラケースラックコンテナ入りスプリングワッシャー2号(ばね座金)(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02760769
6MM プラケースラックコンテナ入りスプリングワッシャー2号(ばね座金)(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02760769
6MM プラケースラックコンテナ入りスプリングワッシャー2号(ばね座金)(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02760769
6MM プラケースラックコンテナ入りスプリングワッシャー2号(ばね座金)(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02760769
6MM プラケースラックコンテナ入りスプリングワッシャー2号(ばね座金)(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02760769

プラケースラックコンテナ入りスプリングワッシャー2号(ばね座金)(ステンレス/SUS304)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(200枚)
呼び寸法(mm)
6
注文コード
02760769
品番
6MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,177
販売価格(税別)
¥1,070

コンテナボックス形状のパーツケースにばね座金2号(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
呼び寸法(mm)
6
入数
座金:200
材質
ステンレス/SUS304
色
パーツケース:青
種類
ばね座金
規格
2号
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする