※商品画像
ティースラッシュ
ティースラッシュの ヘアケア・スタイリング
ティースラッシュの スタイリング剤
ティースラッシュの ヘアウォーター・ミスト
ティースラッシュ カール&ストレート キープミスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(200mL)
注文コード
02760890
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
カール・ストレートのキープ力を向上する「トステア」配合。髪を補修して質感をととのえ、まとまりのある美しい髪へと導きます。
仕様
鉱物油フリー/合成着色料フリー
成分
水、エタノール、BG、ヒトサイタイ血幹細胞順化培養液、アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム、加水分解ケラチン(羊毛)、ヒアルロン酸Na、ツバキ種子エキス、ローズマリー葉エキス、フユボダイジュ花エキス、カミツレ花エキス、カニナバラ果実エキス、クエン酸、塩化アンモニウム、(C12-14)パレス-12、メチルパラベン、フェノキシエタノール、香料
pH値
6〜7.8
液性
中性
香り
フレッシュフローラルムスク