シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 測量用三脚
ねじ変換三脚アダプター(76953用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02761337
品番
76961
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
三脚 ハンドル式エレベーターE(76953)用ねじ変換返却アダプター
材質
アルミ
質量(g)
25
取付ねじ
1/4インチ(三脚取り付け側5/8インチ)
本体サイズ(mm)
30×30×25