シンワ測定
シンワ測定の マーキング用品
シンワ測定の マーキングテープ
マーキングテープ ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02761355
品番
74126
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
用途
営林・工事現場の目印に
材質
塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
0.09
質量(g)
170
本体寸法
Φ82×30mm×50m
注意
※注意:粘着性はございません。