シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の ガイド定規
限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
限定色:緑
注文コード
02761371
品番
79901
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
限定色 ロング突き当てがセット 現場で映える限定色
用途
薄板切りと細切りに
材質
竿、結合部/ステンレス 突き当て/アルミ、UHPEテープ 保護キャップ/ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー、止ねじ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂
色
限定色:緑
高さ(mm)
【突き当て】薄板モード/15、細切モード/9
質量(g)
307
本体サイズ(mm)
460×375×20
注意
※注意:数量限定品。メーカー売切れ次第終了のため、ご注文のタイミングによっては在庫切れに伴い、注文キャンセルの可能性がございます。予めご了承下さい。