画像準備中

レーザー距離計 L-Measure BK50

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02761416 品番78171
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポイントが見やすいグリーンレーザー

用途工事現場の距離測定に 付属品ストラップ×1 モニター単4アルカリ乾電池×2 材質本体/ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)120(電池含) 電源単4アルカリ乾電池2本 使用温度(℃)0〜40 精度(mm)±2.0 波長(nm)480〜550 本体サイズ(mm)122×47×26 測定範囲(m)0.3〜50 防塵防水性能IP54 オートパワーオフ無操作状態で約3分後 出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018) 保管温度(℃)ー20〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする