レタースケール 2024年10月1日新郵便料金対応

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02761547 品番 LS-330(88966)
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ロングセラー商品のレタースケールが2024年郵便料金改定に合わせてリニューアル!
デジタルスケールよりも感覚的にわかりやすく、根強い支持を持つアナログスケール。
重さと同時に郵便料金がわかるので、とっても便利です!
中央部分には各種郵便物の質量別料金が表示されています。
上皿寸法は160×160mm 大きめサイズで乗せやすい。
電池不使用のため電池切れの心配もありません。
オフィスに一台あると、郵送費用の予算にも便利です。

材質PS ブルー 質量(g)670 外形寸法(mm)W160×D197×H155 寸法(幅W×奥行D)(mm)上皿:160×160 最小表示(g)2 秤量(g)500
注意
※今後の料金改定の際には、改定版の「料金シート」を販売予定です。
※2023年9月まで販売していたリニューアル前の旧品とは板面部分の構造が異なるため、新・旧で互換性がありません。ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
郵便料金の確認用として
医療・福祉・介護関連業

現行の郵便料金が、一目で確認できるため重宝しています。

2025-04-24
用途:
見た目はシンプル
卸売・小売業

見た目はシンプルで、郵便料金が変更された際にも目盛り板を差し替えることで対応できる点は、とても助かります。以前使用していたタイプは料金改定に対応できず不便だったため、その点では期待通りでした。

完璧とは言い切れない部分もありますが、郵便料金の変動に柔軟に対応したい方にとっては、十分検討に値する商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする