メガネ型ルーペ

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02761599 品番 L-94-1.6
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。
ソフトケース・メガネ拭き付

材質ポリカーボネート 質量(g)35 角度(°)レンズ跳ね上げ:100 倍率1.6× 焦点距離25〜35cm※目安値のため、個人差があります。
注意
※本製品は安全メガネではございません。用途以外の使用はしないでください。
※太陽光線その他、強い光を見ないでください。目を損傷する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
半田付作業
製造業

1.6倍も併用中。焦点距離が1.8倍より短くなるので悩ましい。

2024-10-28
用途:
エッチングの描写の際に使用
スタジオ永井 様

メガネの上からかけられるのがいいかもしれない。特に感動はなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする