曜日別特売
MBT-519NBOX AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン 02761617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBT-519NBOX AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン 02761617
MBT-519NBOX AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン 02761617

AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(mm)5×19
内容量1箱(1500本)注文コード02761617品番MBT-519NBOX
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥28,600
販売価格(税別)
26,000

H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!
下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!

用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付寸法(mm)5×19鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
注意
※ステンレス材使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする