※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBT-535NBOX AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン 02761635 MBT-535NBOX AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン 02761635

AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1500本) 注文コード 02761635 品番 MBT-535NBOX
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥42,900
販売価格(税別)
39,000

H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!
下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!

用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付 寸法(mm)5×35 鉄板厚さ(mm)適合:2.3〜9.0
注意
※ステンレス材使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする