MasterLOCK
ラミネートスチール シリンダー式南京錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用シャックル・寸法・サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
使用シャックル
●シャックル径(mm):1
注文コード
02763036
品番
1JAD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
世界初のラミネートスチール南京錠。
非常に頑丈なつくり。
切断に強い焼き入れ鋼製シャックル(7JADを除く)
シャックルの左右内側2ヶ所をロックする安心ンおダブルロック構造
寸法・サイズ(mm)
44
使用シャックル
●シャックル径(mm):1
付属品
鍵:4本
タイプ
シリンダー
注意
※同一番号、指定番号はお受けできません。
※鍵の複製不可です。