MasterLOCK
ラミネートスチール シリンダー式南京錠
世界初のラミネートスチール南京錠。
非常に頑丈なつくり。
切断に強い焼き入れ鋼製シャックル(7JADを除く)
シャックルの左右内側2ヶ所をロックする安心ンおダブルロック構造
付属品
鍵:4本
タイプ
シリンダー
内容量
1個
注意
※同一番号、指定番号はお受けできません。
※鍵の複製不可です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法・サイズ(mm)
使用シャックル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02763036
1JAD
44
●シャックル径(mm):1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02763298
7JAD
29
●シャックル径(mm):7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02763332
3JAD
40
●シャックル径(mm):7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください