曜日別特売
5900JADWHT ポータブルパーソナルセーフ MasterLOCK 02763052

5900JADWHT ポータブルパーソナルセーフ MasterLOCK 02763052
5900JADWHT ポータブルパーソナルセーフ MasterLOCK 02763052
5900JADWHT ポータブルパーソナルセーフ MasterLOCK 02763052
5900JADWHT ポータブルパーソナルセーフ MasterLOCK 02763052
5900JADWHT ポータブルパーソナルセーフ MasterLOCK 02763052

ポータブルパーソナルセーフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード02763052品番5900JADWHT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

旅行・キャンプなどのレジャーでの使用に最適!コンパクトな貴重品保管庫。
暗証番号設定可能です。
紛失や盗難防止に役立つケーブル付。
丈夫なつくり、耐水性も備えています。
衝撃から中身を守る衝撃吸収仕様。

材質
本体/ABSプラスチック
ケーブル/被覆鋼撚り線
(ダイヤルカバー/熱可塑性エラストマ)
用途
旅行、キャンプなど
色
ホワイト
タイプ
ダイヤル(4桁)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×88×25
ケーブル長(mm)
500
注意
※本製品はケーブルの先端が勢いよく飛び出すことがあります。
※製品はケースのみです。中身は付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする