ポータブルパーソナルセーフ
旅行・キャンプなどのレジャーでの使用に最適!コンパクトな貴重品保管庫。
暗証番号設定可能です。
紛失や盗難防止に役立つケーブル付。
丈夫なつくり、耐水性も備えています。
衝撃から中身を守る衝撃吸収仕様。
- 材質
- 本体/ABSプラスチック
ケーブル/被覆鋼撚り線
(ダイヤルカバー/熱可塑性エラストマ)
- 用途
- 旅行、キャンプなど
- タイプ
- ダイヤル(4桁)
- 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 212×88×25
- ケーブル長(mm)
- 500
- 内容量
- 1個
注意
※本製品はケーブルの先端が勢いよく飛び出すことがあります。※製品はケースのみです。中身は付属しておりません。
防犯用品 の新着商品
カテゴリ



























![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品] 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46211255-231003-02.jpg)






