曜日別特売
7JAD ラミネートスチール シリンダー式南京錠 MasterLOCK 02763298

7JAD ラミネートスチール シリンダー式南京錠 MasterLOCK 02763298
7JAD ラミネートスチール シリンダー式南京錠 MasterLOCK 02763298
7JAD ラミネートスチール シリンダー式南京錠 MasterLOCK 02763298
7JAD ラミネートスチール シリンダー式南京錠 MasterLOCK 02763298

ラミネートスチール シリンダー式南京錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は使用シャックル・寸法・サイズが3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
使用シャックル
●シャックル径(mm):7
注文コード
02763298
品番
7JAD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

世界初のラミネートスチール南京錠。
非常に頑丈なつくり。
切断に強い焼き入れ鋼製シャックル(7JADを除く)
シャックルの左右内側2ヶ所をロックする安心ンおダブルロック構造

寸法・サイズ(mm)
29
使用シャックル
●シャックル径(mm):7
付属品
鍵:4本
タイプ
シリンダー
注意
※同一番号、指定番号はお受けできません。
※鍵の複製不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする