MasterLOCK
ポータブルパーソナルセーフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02763542
品番
5900JAD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
旅行・キャンプなどのレジャーでの使用に最適!コンパクトな貴重品保管庫。
暗証番号設定可能です。
紛失や盗難防止に役立つケーブル付。
丈夫なつくり、耐水性も備えています。
衝撃から中身を守る衝撃吸収仕様。
材質
本体/ABSプラスチック
ケーブル/被覆鋼撚り線
(ダイヤルカバー/熱可塑性エラストマ)
用途
旅行、キャンプなど
色
ブラック
タイプ
ダイヤル(4桁)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×88×25
ケーブル長(mm)
500
注意
※本製品はケーブルの先端が勢いよく飛び出すことがあります。
※製品はケースのみです。中身は付属しておりません。