神馬本店
ロングジレ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・混率
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
5
注文コード
02764111
品番
WN100V-6
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
凛と知的な印象のノーカラーデザインは、インナーを選ばずコーデ次第でお好みのイメージを演出。ゆったりシルエットと動きやすい後ベンツもポイント。
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
78
色
モカベージュ
サイズ
5
機能
名札ホール、ストレッチ素材、メッシュ裏地、伸縮&制電裏地、ホームクリーニング、オールシーズン
バスト(cm)
92
素材
ポリエステル100%
性別
女性用
商品説明動画
参考になった