曜日別特売
SRNVR-168580N-JP SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品] 02765030

 

SRNVR-168580N-JP SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品] 02765030
SRNVR-168580N-JP SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品] 02765030
SRNVR-168580N-JP SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品] 02765030
SRNVR-168580N-JP SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品] 02765030
SRNVR-168580N-JP SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品] 02765030

SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品

商品レビューを投稿する
内容量
1セット
注文コード
02765030
品番
SRNVR-168580N-JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

【HDD非搭載モデル】4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。動画を高画質な状態のまま圧縮できるH.265圧縮方式なのでデータサイズを抑え、より多くの撮影動画を保存できます。企業や家庭を犯罪から保護するように設計されています。このレコーダーはスワン製のカメラを16台まで接続することができます。カメラの台数を増やすことで入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。

仕様
最大接続カメラ数:16台
適合
保存先:HDD
方式
圧縮:H.265
HDD
最大搭載:16TB(8TB×2)
解像度
最大4K(3840 × 2160)
保証期間
2年
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
最大15FPS
注意
※HDDはお客様でご用意してください。またレコーダー単体でのご利用はできません。別途Swann製NVR対応カメラが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする