曜日別特売
CP751001ST CPリーフステッカータイプ 自己吸着 100×100mm 75μm ヒサゴ 02765362

 

CP751001ST CPリーフステッカータイプ 自己吸着 100×100mm 75μm ヒサゴ 02765362
CP751001ST CPリーフステッカータイプ 自己吸着 100×100mm 75μm ヒサゴ 02765362
CP751001ST CPリーフステッカータイプ 自己吸着 100×100mm 75μm ヒサゴ 02765362
CP751001ST CPリーフステッカータイプ 自己吸着 100×100mm 75μm ヒサゴ 02765362
CP751001ST CPリーフステッカータイプ 自己吸着 100×100mm 75μm ヒサゴ 02765362
CP751001ST CPリーフステッカータイプ 自己吸着 100×100mm 75μm ヒサゴ 02765362

CPリーフステッカータイプ 自己吸着 100×100mm 75μmCP751001ST

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1袋(20枚)
注文コード
02765362
品番
CP751001ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

片面が「自己吸着加工」を施した吸着シートになっている、ステッカータイプのラミネートフィルムです。平滑な面に吸いつくように貼り付き、のり残りなくはがせて、貼り直すことができます。

用途
吸着面が透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。
両面印刷した用紙をラミネートすれば、窓の内側と外側にそれぞれ違う内容を掲示できます。POPとして
使いやすい正方形の100×100mmサイズ。
入数(枚)
20
厚さ(μm)
75
サイズ(mm)
100×100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品はパウチタイプラミネーター専用です。
※サイズにあったラミネートフィルムをお選びください。ラミネートする物より周囲が、2~3mmあるものが最適です。余白が大きいとラミネート時に詰まりの原因となります。
※ラミネート加工時の温度は、100μm設定でお使いください。中の紙が厚くなったら温度を調整してください。
※貼る際はスキージー(ヘラ)などで空気を外側に押し出しながら、貼ることをおすすめします。
※平滑な面に吸着しますが、環境によっては剥がれる場合があります。
※のり面に汚れがある場合は再接着しなくなることがあります。
※長期間貼られた場合は、吸着面が強くなり、はがす際に用紙にひびが入る場合があります。著しく低温高温になる場所でのご使用はお控えください。
※製品の特性上、剥離フィルム側にカールが発生する場合があります。
※被着面の素材によっては、ラミネートフィルムをはがす際に一緒にはがれる恐れがあります。目立たない所で試してからご使用ください。
※はがす際は指や爪を傷めないようにご注意ください。薄いヘラなどを被着面との間に差し込むとはがしやすいです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする