曜日別特売

シュレッダー

シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)

らくらく取手付き
小窓付きダストボックス
使用状態がわかりやすいLED付き
インターロックスイッチ機能
オーバーヒートプロテクション
ホチキス針も細断可能

寸法(mm)
309×155×261
質量(kg)
3.3
騒音値(dB)
60
連続使用時間
3分(連続時間)/45分(休止時間)
ダストボックス容量(L)
9
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
A4コピー用紙3枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
2
細断寸法(mm)
2×12
最大細断枚数
最大4枚
細断形状
マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07448337ES420MQ
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする