曜日別特売
CP752163ST CPリーフステッカータイプ 自己吸着 A4 75μm ヒサゴ 02765371

 

CP752163ST CPリーフステッカータイプ 自己吸着 A4 75μm ヒサゴ 02765371
CP752163ST CPリーフステッカータイプ 自己吸着 A4 75μm ヒサゴ 02765371
CP752163ST CPリーフステッカータイプ 自己吸着 A4 75μm ヒサゴ 02765371
CP752163ST CPリーフステッカータイプ 自己吸着 A4 75μm ヒサゴ 02765371
CP752163ST CPリーフステッカータイプ 自己吸着 A4 75μm ヒサゴ 02765371
CP752163ST CPリーフステッカータイプ 自己吸着 A4 75μm ヒサゴ 02765371

CPリーフステッカータイプ 自己吸着 A4 75μmCP752163ST

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1袋(20枚)
注文コード
02765371
品番
CP752163ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

片面が「自己吸着加工」を施した吸着シートになっている、ステッカータイプのラミネートフィルムです。平滑な面に吸いつくように貼り付き、のり残りなくはがせて、貼り直すことができます。

用途
吸着面が透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。
両面印刷した用紙をラミネートすれば、窓の内側と外側にそれぞれ違う内容を掲示できます。
サイズ
A4
入数(枚)
20
厚さ(μm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品はパウチタイプラミネーター専用です。
※サイズにあったラミネートフィルムをお選びください。ラミネートする物より周囲が、2~3mmあるものが最適です。余白が大きいとラミネート時に詰まりの原因となります。
※ラミネート加工時の温度は、100μm設定でお使いください。中の紙が厚くなったら温度を調整してください。
※貼る際はスキージー(ヘラ)などで空気を外側に押し出しながら、貼ることをおすすめします。
※平滑な面に吸着しますが、環境によっては剥がれる場合があります。
※のり面に汚れがある場合は再接着しなくなることがあります。
※長期間貼られた場合は、吸着面が強くなり、はがす際に用紙にひびが入る場合があります。著しく低温高温になる場所でのご使用はお控えください。
※製品の特性上、剥離フィルム側にカールが発生する場合があります。
※被着面の素材によっては、ラミネートフィルムをはがす際に一緒にはがれる恐れがあります。目立たない所で試してからご使用ください。
※はがす際は指や爪を傷めないようにご注意ください。薄いヘラなどを被着面との間に差し込むとはがしやすいです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする