曜日別特売
LEY16A-100-S3C5171 LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ステップモータ(サーボ DC24V)JXC□ Series 対応 SMC 02765380

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ステップモータ(サーボ DC24V)JXC□ Series 対応

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02765380
品番
LEY16A-100-S3C5171
参考基準価格(税別)¥79,320販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980
仕様
【軸数/特殊仕様】軸数:単軸用、仕様:標準仕様
ストローク(mm)
100
サイズ
16
取付支持形式
端面タップ/ボディ底面タップ
取付方式
ねじ取付
リード(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端ねじ
ロッド先端めねじ
モータ配置
上側折返し
モータ種類
ステップモータ(サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル長さ(m)
3
I/Oケーブル長さ(m)
1.5
モータオプション
なし
通信プロトコル
パラレル入力(NPN)
関連資料:カタログ(14.47MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする