曜日別特売
WN100V-6 ロングジレ 神馬本店 02765407

 

WN100V-6 ロングジレ 神馬本店 02765407
WN100V-6 ロングジレ 神馬本店 02765407
WN100V-6 ロングジレ 神馬本店 02765407
WN100V-6 ロングジレ 神馬本店 02765407
WN100V-6 ロングジレ 神馬本店 02765407

ロングジレ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ(号)
9
注文コード
02765407
品番
WN100V-6
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

凛と知的な印象のノーカラーデザインは、インナーを選ばずコーデ次第でお好みのイメージを演出。ゆったりシルエットと動きやすい後ベンツもポイント。

肩幅(cm)
35
着丈(cm)
80
色
モカベージュ
サイズ(号)
9
機能
名札ホール、ストレッチ素材、メッシュ裏地、伸縮&制電裏地、ホームクリーニング、オールシーズン
バスト(cm)
98
素材
ポリエステル100%
性別
女性用

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする