※使用例
神馬本店
ベスト SA-310V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(号)
5
19
5
9
15
17
7
13
11
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02765468
品番
SA-310V-7
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ツイードで装う優しげな表情と
大人の上質感
サイズ(号)
5
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
49
バスト(cm)
83
色
ブラック
機能
オールシーズン / ホームクリーニング / ラクラクカン / 伸縮&制電裏地 / 左右2重ポケット / 背ベルト付
素材
ポリエステル75%、毛25%
性別
女性用