曜日別特売
SS760VA-2 ベスト SS760VA 神馬本店 02765721

※使用例

SS760VA-2 ベスト SS760VA 神馬本店 02765721
SS760VA-2 ベスト SS760VA 神馬本店 02765721
SS760VA-2 ベスト SS760VA 神馬本店 02765721
SS760VA-2 ベスト SS760VA 神馬本店 02765721
SS760VA-2 ベスト SS760VA 神馬本店 02765721

ベスト SS760VA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
色
グレー
サイズ(号)
15
注文コード
02765721
品番
SS760VA-2
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

端正な素材感とデザインで差をつける清涼ベスト。
両脇ポケットは、前後2重構造で、仕分け収納できます。
清涼裏地:吸汗・速乾性と通気性にすぐれた、すべりのよい薄手の
トリコット素材を使用
名札ホール:左胸ポケットには名札付け用のホール付き。
ペンを差しても名札がジャマになりません。
後ペプラム:後を切り替えをペプラム切り替えにすることで、
すっきり華やかな印象を与えます。

色
グレー
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
53
バスト(cm)
100
サイズ(号)
15
機能
風が通るエアコン素材/名札ホール/左右2重ポケット/吸汗・速乾/防汚加工/ストレッチ素材/伸縮&制電裏地/ホームクリーニング可能
素材
ポリエステル100%
入数
1枚
性別
女性用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする