曜日別特売
SA-310V-7 ベスト SA-310V 神馬本店 02765782

※使用例

SA-310V-7 ベスト SA-310V 神馬本店 02765782
SA-310V-7 ベスト SA-310V 神馬本店 02765782
SA-310V-7 ベスト SA-310V 神馬本店 02765782
SA-310V-7 ベスト SA-310V 神馬本店 02765782

ベスト SA-310V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)11
内容量1枚注文コード02765782品番SA-310V-7
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ツイードで装う優しげな表情と
大人の上質感

サイズ(号)
11
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
52
バスト(cm)
92
色
ブラック
機能
オールシーズン / ホームクリーニング / ラクラクカン / 伸縮&制電裏地 / 左右2重ポケット / 背ベルト付
素材
ポリエステル75%、毛25%
性別
女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする