※単品画像

BM-610-P 高圧バニーメッシュホース フジマック 02766971 BM-610-P 高圧バニーメッシュホース フジマック 02766971 BM-610-P 高圧バニーメッシュホース フジマック 02766971

高圧バニーメッシュホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピンク 注文コード02766971 品番BM-610-P
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

マッハ高圧 バニーメッシュホース【新感覚のエアーホース】驚くほど良く滑り、引っ掛かりにくい!メッシュガードがホースを保護します。交換用メッシュキット付属を付属しているため、メッシュが劣化しても交換が可能です。交換用メッシュは装着しているメッシュサイズよりも径が大きくなります。初期装着メッシュサイズ:3Φ 交換用メッシュ:5.5Φ

用途よく滑り、引っ掛かりにくい ピンク 質量(g)750 長さ(m)10
注意
※この製品は高圧専用です。

商品説明動画

【新感覚のエアーホース】バニーメッシュホース 引っ掛からないエアーホース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする