曜日別特売
LNR-263 ねじロック 高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 02767226

LNR-263 ねじロック 高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 02767226
LNR-263 ねじロック 高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 02767226

ねじロック 高強度

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(10mL)
内容量1個(10mL)注文コード02767226品番LNR-263
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
LOCTITE 263の相当品となります。

用途
ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に
使用温度範囲(℃)-55~180破壊トルク/脱出トルク(Nm)33/33液性推奨ねじ径M25以下粘度(mPa・s)400~600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 古いエンデューロに

少量で丁度良いのがありました。メーカー物なので安心です。ガッチリ効いています。

対象商品 : 41752595
2023-10-17
用途: 自動車のステアリングラック

自動車のステアリングラックにカラーを挟み込む際に、ラックのネジ部に使用しました。
高強度なため、取り外しは加熱しないと外れません。

対象商品 : 41752595
2019-11-21
用途: アルミサッシのクレセント錠のゆるみ止め

■エアタイトサッシのクレセント錠の回転中心の固定ネジ(M4)がしばしば緩みます。 ■クレセント錠の回転中心付近を分解したところ、生産時に固定ネジ(M4)に塗布された緑色のネジロック機能が失われて、簡単の緩むことが解りました。 ■そのため、固定ネジ(M4)先端に数滴塗布して締め付けしたところ、緩まなくなり、しっかりとした開閉感が戻りました。 ■当該部分の交換用部品は、Assy で26,000円でしたので、LOCTITE 263 の購入金額だけで修理完了となりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする