曜日別特売
SL-S194B/ULギン ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] 02768941

メイン

ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色・テープ地色・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1巻×15m)
色
銀
注文コード
02768941
品番
SL-S194B/ULギン
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

海外輸出向けの製品ラベルに。米国UL969規格認定品。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。

幅(mm)
100
色
銀
長さ(m)
15
注意
※UL対応シート使用時には、必ずUL専用インクリボン SL-R191T ULヨウクロ をご使用ください。
※温度15℃~30℃、湿度40%~80%(60%以下は27℃以下)の環境でご使用ください。
※UL対応シートとUL専用インクリボンを使用した場合でも、SL-L100・SL-R150Tでラミネートした場合は認証対象外となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする