曜日別特売
SL-S145Bユメン ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] 02769047

メイン

ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1巻×15m)
注文コード
02769047
品番
SL-S145Bユメン
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

油による表示物・ラベルのはがれを解決。
粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり張りつきます。
油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。

用途
油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。
幅(mm)
100
長さ(m)
15
注意
※油の成分・粘度によっては十分な効果が得られない場合もあります。
※貼付け時には対象面をウエスで拭き取る等、軽く脱脂してご使用ください。粘着剤の安定には30分程度かかります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする