曜日別特売
SL-S154B ラベルPETギン ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具] 02769056

メイン

ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はテープ地色・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1巻×15m)
注文コード
02769056
品番
SL-S154B ラベルPETギン
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。
SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。

用途
銘板ラベルや製品ラベル等の作成に
幅(mm)
100
長さ(m)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする