曜日別特売
SL-S181Bカミラベル ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具] 02769142

メイン

ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は内容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1巻×15m)
注文コード
02769142
品番
SL-S181Bカミラベル
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。

幅(mm)
100
色
白
長さ(m)
15
注意
※紙ラベルシートは、専用インクリボン SL-R181T カミヨウクロ のみ印字可能です。他のインクリボンでは使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする