曜日別特売
6300098865 防災テントセット(折り畳みトイレ+折り畳みテント+凝固剤&処理袋12個セット) ディーエーピーネットワーク 02769738

6300098865 防災テントセット(折り畳みトイレ+折り畳みテント+凝固剤&処理袋12個セット) ディーエーピーネットワーク 02769738
6300098865 防災テントセット(折り畳みトイレ+折り畳みテント+凝固剤&処理袋12個セット) ディーエーピーネットワーク 02769738
6300098865 防災テントセット(折り畳みトイレ+折り畳みテント+凝固剤&処理袋12個セット) ディーエーピーネットワーク 02769738
6300098865 防災テントセット(折り畳みトイレ+折り畳みテント+凝固剤&処理袋12個セット) ディーエーピーネットワーク 02769738
6300098865 防災テントセット(折り畳みトイレ+折り畳みテント+凝固剤&処理袋12個セット) ディーエーピーネットワーク 02769738
6300098865 防災テントセット(折り畳みトイレ+折り畳みテント+凝固剤&処理袋12個セット) ディーエーピーネットワーク 02769738
6300098865 防災テントセット(折り畳みトイレ+折り畳みテント+凝固剤&処理袋12個セット) ディーエーピーネットワーク 02769738
6300098865 防災テントセット(折り畳みトイレ+折り畳みテント+凝固剤&処理袋12個セット) ディーエーピーネットワーク 02769738
6300098865 防災テントセット(折り畳みトイレ+折り畳みテント+凝固剤&処理袋12個セット) ディーエーピーネットワーク 02769738

防災テントセット(折り畳みトイレ+折り畳みテント+凝固剤&処理袋12個セット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02769738
品番
6300098865
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,494
販売価格(税別)
¥9,540

災害・停電・断水時に、家庭の備えに最適な防災テントセットです。折りたたみ式でコンパクト収納が可能で、車でも場所をとりません。目隠しテント付きでプライバシーをしっかり確保します。組立不要ですぐ使えるから、屋外・車中泊・避難所でも安心。凝固剤・処理袋つきですぐ使える設計です。

用途
災害・停電・断水時に。
仕様
【トイレ仕様】サイズ(約):28×33×31cm(使用時)28×33×8cm(折りたたみ時) 重量(約):1386g【凝固剤・処理袋仕様】凝固可能量(約):1000ml 内容量(約):7g【目隠しテント仕様】サイズ(約):120×120×191.5cm(使用時)59×59×4cm(折りたたみ時) 重量(約):1885g
セット内容
トイレ/テント×1、ペグ/紐×4、凝固剤/処理袋×12、収納袋×2、トイレ用ホルダー×1
質量(kg)
3.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする