- 用途
- 【暑さ対策・熱中症予防】スポーツ、アウトドア、夏のレジャー、通勤・通学、屋外作業、節電対策に。【応急処置・緊急時】発熱時や、捻挫・打撲など万が一のケガのアイシングに。【リフレッシュ】外でのお仕事、車の運転、勉強疲れや眠気ざましに。【防災備蓄・企業備品に】避難所やオフィス、倉庫などの備蓄品として常備しておくことで、万が一の熱中症やケガの応急処置にすぐ対応可能。【持ち運びやすいサイズ】コンパクト設計で保管や配布にも便利。スペースを取らないので常備しやすいのもポイント。
- 質量(g)
- 約108
- 寸法
- 約150×125mm
- 使用方法
- ●袋を強くたたき、中の水袋を割ってください。割れると瞬間に冷たくなり、すぐ使用できます。●机の上など、平らな所に置いてたたくと水袋は簡単に破れます。●袋を何回も振ると冷却時間が短くなります。
- 材質
- PE、硝酸アンモニウム、水