瞬間冷却パック
叩くだけで瞬時に冷たくなり、すぐ使用できます。どこでも簡単手軽に冷やせる冷却パック。企業・団体向けのまとめ買いセット
- 用途
- 【暑さ対策・熱中症予防】スポーツ、アウトドア、夏のレジャー、通勤・通学、屋外作業、節電対策に。【応急処置・緊急時】発熱時や、捻挫・打撲など万が一のケガのアイシングに。【リフレッシュ】外でのお仕事、車の運転、勉強疲れや眠気ざましに。【防災備蓄・企業備品に】避難所やオフィス、倉庫などの備蓄品として常備しておくことで、万が一の熱中症やケガの応急処置にすぐ対応可能。【持ち運びやすいサイズ】コンパクト設計で保管や配布にも便利。スペースを取らないので常備しやすいのもポイント。
- 使用方法
- ●袋を強くたたき、中の水袋を割ってください。割れると瞬間に冷たくなり、すぐ使用できます。●机の上など、平らな所に置いてたたくと水袋は簡単に破れます。●袋を何回も振ると冷却時間が短くなります。
- 材質
- PE、硝酸アンモニウム、水
注意
※この製品は、食品や飲料水ではありません!絶対に飲まないでください※万が一袋が破れて中の液体が皮ふや衣類に付いた場合は、直ちに水で洗い流してください。
※保管する場合は高温になる場所は避け、室温でお願します。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。
※温度は急激に下がりますので、体に当てる時は必ずハンカチやタオルなどで包んでご使用ください(直接肌に当てると凍傷の恐れがありますので、乳幼児、皮ふの弱い方へのご使用は十分ご注意ください。)
※長時間同じ部位での使用はしないでください。
※高温になる車内には放置しないでください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
その他暑さ対策用品 の新着商品
カテゴリ






























