10003642 瞬間冷却パック EVERSAFE 02770621

10003642 瞬間冷却パック EVERSAFE 02770621
10003642 瞬間冷却パック EVERSAFE 02770621

瞬間冷却パック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1セット(100個×1ケース)
内容量1セット(100個×1ケース)注文コード02770621品番10003642
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,978
販売価格(税別)
¥9,980

叩くだけで瞬時に冷たくなり、すぐ使用できます。どこでも簡単手軽に冷やせる冷却パック。企業・団体向けのまとめ買いセット

用途
【暑さ対策・熱中症予防】スポーツ、アウトドア、夏のレジャー、通勤・通学、屋外作業、節電対策に。【応急処置・緊急時】発熱時や、捻挫・打撲など万が一のケガのアイシングに。【リフレッシュ】外でのお仕事、車の運転、勉強疲れや眠気ざましに。【防災備蓄・企業備品に】避難所やオフィス、倉庫などの備蓄品として常備しておくことで、万が一の熱中症やケガの応急処置にすぐ対応可能。【持ち運びやすいサイズ】コンパクト設計で保管や配布にも便利。スペースを取らないので常備しやすいのもポイント。
質量(g)
約108
寸法
約150×125
使用方法
●袋を強くたたき、中の水袋を割ってください。割れると瞬間に冷たくなり、すぐ使用できます。●机の上など、平らな所に置いてたたくと水袋は簡単に破れます。●袋を何回も振ると冷却時間が短くなります。
材質
PE、硝酸アンモニウム、水
注意
※この製品は、食品や飲料水ではありません!絶対に飲まないでください
※万が一袋が破れて中の液体が皮ふや衣類に付いた場合は、直ちに水で洗い流してください。
※保管する場合は高温になる場所は避け、室温でお願します。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。
※温度は急激に下がりますので、体に当てる時は必ずハンカチやタオルなどで包んでご使用ください(直接肌に当てると凍傷の恐れがありますので、乳幼児、皮ふの弱い方へのご使用は十分ご注意ください。)
※長時間同じ部位での使用はしないでください。
※高温になる車内には放置しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする