オーデック
表面保護剤・防錆 ラスパック・グリーン スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02771296
品番
Ruspack Green 420ml AE
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
速乾性で、簡単に樹脂の防錆保護膜が作れます(金属専用)。
皮膜が不要になったときは、手で剥がすことができます。
用途
金属表面や機械部品の保護・防錆、包装、並びにメッキ面の光沢保持などに。
トラスコ品番
709-9889
材質
酢塩ビ共重合樹脂
色
緑色
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
常温
容器仕様
スプレー缶
耐熱温度(℃)
100(常用)、150(限界)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.22L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
220