表面保護剤・防錆 ラスパック・グリーン スプレー
速乾性で、簡単に樹脂の防錆保護膜が作れます(金属専用)。
皮膜が不要になったときは、手で剥がすことができます。
- 用途
- 金属表面や機械部品の保護・防錆、包装、並びにメッキ面の光沢保持などに。
- トラスコ品番
- 709-9889
- 材質
- 酢塩ビ共重合樹脂
- 色
- 緑色
- 容量(mL)
- 420
- 使用温度範囲(℃)
- 常温
- 容器仕様
- スプレー缶
- 耐熱温度(℃)
- 100(常用)、150(限界)
- 危険等級
- Ⅱ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第一石油類
- 危険物の数量
- 0.22L
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 原液量(mL)
- 220
- 内容量
- 1本
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ


























