曜日別特売
G-400-S グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO 02771479

 

G-400-S グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO 02771479
G-400-S グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO 02771479
G-400-S グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO 02771479
G-400-S グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO 02771479
G-400-S グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO 02771479
G-400-S グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO 02771479
G-400-S グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO 02771479
G-400-S グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO 02771479
G-400-S グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO 02771479
G-400-S グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO 02771479
G-400-S グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO 02771479
G-400-S グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO 02771479
G-400-S グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO 02771479
G-400-S グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO 02771479
G-400-S グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO 02771479
G-400-S グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO 02771479
G-400-S グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO 02771479
G-400-S グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO 02771479
G-400-S グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO 02771479
G-400-S グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO 02771479

グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
02771479
品番
G-400-S
参考基準価格(税別)¥5,660販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

用途に合わせてノズルの交換が可能なので、様々な作業にお使いいただけます。

付属品
ストレートノズル(GSN-250-A)
適合
グリスちょう度:No.1~No.2
トラスコ品番
718-6072
材質
ヘッド:亜鉛、ハンドル、油筒:スチール、ストレートノズル:鉄
全長(mm)
350
容量(mL)
420(手詰めは600)
容量(g)
手詰め容量:600
油槽径(Φmm)
60.1
ノズル長(mm)
240
ノズル接続径
PT 1/8-28
1回の吐出量(mL)
1.3
最大圧力(MPa)
55
危険物の類別
非危険物
注意
※カートリッジの中の空気を完全に出してから装着願います。
※ストレートノズルが不要な場合は、G-400をご購入ください。
※モデルチェンジ前のCG-400、CG-400Aと異なり、本製品がカートリッジグリス・手詰め兼用です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする