ヤガミ
液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02775968
品番
TTJ3K-BW
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
コンパクト設計の簡易温度調節器
・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。
・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。
・用途によって使用温度の異なる 5 タイプから選べます。
用途
精度を必要としない温度制御・過昇温防止
ディファレンシャル
約4℃
最高周囲温度(℃)
【感温部】120、【本体】80
接点容量
250V
接点容量(A)
A接点:6 / B接点:16
関連資料:
図面(0.35MB)
注意
※温度調節器本体と組み合わせて使用します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200