曜日別特売
TTJ3J 液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ) ヤガミ 02776352

液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)TTJ3J

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02776352
品番
TTJ3J
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

コンパクト設計の簡易温度調節器
温度調節器本体部分です。
・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。
・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。
・用途によって使用温度の異なる 8 タイプから選べます。

用途
精度を必要としない温度制御・過昇温防止
ディファレンシャル
約4℃
最高周囲温度(℃)
【感温部】50、【本体】80
接点容量
250V
接点容量(A)
A接点:6 / B接点:16
関連資料:図面(0.18MB)
注意
※温度調節器本体と組み合わせて使用します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする