曜日別特売
RM15WTRZ-10P(81) RM-Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 02777140

※サンプル画像(実際の製品は画像と異なる場合がございます。)

RM-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02777140
品番
RM15WTRZ-10P(81)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
材質
接点部めっき:銀
寸法(mm)
本体幅(奥行き):20.65
極数
10
使用温度範囲(℃)
-25~85
定格電流(A)
5.0
コネクタ形状
レセプタクル
定格電圧 DC V
490.0
定格電圧 AC V
350.0
シールド
無
シェルサイズ
15
ロック
ねじ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX7、IPX8
耐電圧(V)
1000 Max.
結線方法
半田付け
挿抜回数
2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする